Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central0.3750 pulg. | 9.53 mm
- Diámetro total3 pulg.
- Grosor general0.04 pulg.
- Peso0.033 lb
- Diámetro de la rueda3.0000 pulg.
- Grosor de la rueda0.0400 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónCorte | Amolado
- Tipo de archivo adjuntoTuerca de retención
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.- Rígido, rueda reforzada con resina unida que proporciona una excelente durabilidad - Rueda versátil adecuada para cortar una amplia variedad de materiales - Granos de óxido de aluminio resistentes cortados rápidamente para mejorar la productividad - Fijación fácil a la herramienta de corte adecuada con cubo y tuerca de retención que proporciona un reemplazo simple y rápido de los discos desgastados - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE USARSE CON BRIDAS APROBADAS POR ANSI PARA RUEDAS DE CORTE TIPO 1 Y UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
- Número de Upc del fabricante00051131019874
- MaterialÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- UPC_NO00051131019874
- Tipo de ruedaT1
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.- Rígido, rueda reforzada con resina unida que proporciona una excelente durabilidad - Rueda versátil adecuada para cortar una amplia variedad de materiales - Granos de óxido de aluminio resistentes cortados rápidamente para mejorar la productividad - Fijación fácil a la herramienta de corte adecuada con cubo y tuerca de retención que proporciona un reemplazo simple y rápido de los discos desgastados - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE USARSE CON BRIDAS APROBADAS POR ANSI PARA RUEDAS DE CORTE TIPO 1 Y UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.