Motion
HOJA DE PAPEL 10004  110N  9"X11"150 PESO A

3M
10004 PAPER SHEET 110N 9"X11"150 A-WEIGHT

3M™ Hojas de lijado de granate Pro-Pak 88595NA, 9 in x 11 in, grano 150A , paquete de 25 sht
Artículo MI #01697214
No. Fabricante 10004 PAPER SHEET 110N 9"X11"150 A-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10004 PAPER SHEET 110N 9"X11"150 A-WEIGHT

3M™ Hojas de lijado de granate Pro-Pak 88595NA, 9 in x 11 in, grano 150A , paquete de 25 sht
Artículo MI #01697214
No. Fabricante 10004 PAPER SHEET 110N 9"X11"150 A-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Granate
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    150
  • Número de stock del fabricante
    60070005404
  • Número de Upc del fabricante
    00051144885954
  • Número de hojas
    1000
  • UPC_NO
    00051144885954

Descripción general

Descripción del fabricante
10004 HOJA DE PAPEL 110N
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • grano 150A
  • Fabricado con minerales abrasivos de granate
  • Potencia de corte nítida y limpia
  • Diseñado para producir acabados suaves de calidad