Motion
10459 HOJA DE TELA 483W  9"X11"100

3M
10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100

3M™ Lámina de lijado 483W, 100, 9 pulg. x 11 pulg., 25 por interior, 250 por caja
Artículo MI #01697242
No. Fabricante 10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100

3M™ Lámina de lijado 483W, 100, 9 pulg. x 11 pulg., 25 por interior, 250 por caja
Artículo MI #01697242
No. Fabricante 10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    100
  • Número de stock del fabricante
    60600105823
  • Número de Upc del fabricante
    00051144104598
  • Número de hojas
    25
  • UPC_NO
    00051144104598

Descripción general

Descripción del fabricante
10459 HOJA DE TELA 483W 9"X11"100
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio corta rápido y afiladamente
  • El soporte de pantalla abierta ofrece una resistencia extrema a la carga
  • Funciona mejor con presión ligera
  • Se puede utilizar en húmedo o seco
  • Ideal para destacar defectos en paneles de yeso y metales blancos