Motion
7010368578 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 850353, 8 PULG. X 1 PULG. X 3 EN 11S

3M
7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 850353, 8 in x 1 in x 3 in 11S FIN, 3 por caja
Artículo MI #01697248
No. Fabricante 7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 850353, 8 in x 1 in x 3 in 11S FIN, 3 por caja
Artículo MI #01697248
No. Fabricante 7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S FIN con abrasivo de carburo de silicio es una rueda GP Plus número de pieza 850353 que mide 8 pulgadas de diámetro por 1 pulgada de grosor con un orificio central de 3 pulgadas en grado 11S FIN, diseñada para el acabado fino y pulido de superficies metálicas.  
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370830
  • UPC_NO
    00051115370830

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368578 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo