Motion
11453 DISCO ROLOC 963G TR 1-1/2"120 XF-PESO

3M
11453 ROLOC DISC 963G TR 1-1/2"120 XF-WEIGHT

3M™ Roloc™ Disc 963G, TR, 1-1/2 pulg., 120 peso XF, 500 por caja
Artículo MI #01697257
No. Fabricante 11453 ROLOC DISC 963G TR 1-1/2"120 XF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11453 ROLOC DISC 963G TR 1-1/2"120 XF-WEIGHT

3M™ Roloc™ Disc 963G, TR, 1-1/2 pulg., 120 peso XF, 500 por caja
Artículo MI #01697257
No. Fabricante 11453 ROLOC DISC 963G TR 1-1/2"120 XF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    60650033404
  • Número de Upc del fabricante
    00051144114535
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144114535

Descripción general

Descripción del fabricante
11453 DISCO LOCAL 963G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ está diseñado para una durabilidad y capacidad de corte excepcionales en acero al carbono y aceros para herramientas, lo que aumenta la productividad y reduce la fatiga del trabajador
  • El sistema de acoplamiento permite una instalación y extracción eficientes del disco, sin obstaculizar su rendimiento o durabilidad
  • El soporte pesado es extremadamente duradero para aplicaciones de alta presión y alta velocidad
  • La resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del disco