Motion
7010368681 RUEDA DE DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 855093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

3M
7010368681 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

Abrasivos estándar desbarbado 855093, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. 10S FIN, 4 por caja
Artículo MI #01697271
No. Fabricante 7010368681 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368681 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN

Abrasivos estándar desbarbado 855093, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. 10S FIN, 4 por caja
Artículo MI #01697271
No. Fabricante 7010368681 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO DE ABRASIVES 7010368681 ESTÁNDAR 855093, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 10SF La rueda no tejida y de desbarbado con abrasivo de carburo de silicio es una pieza de la rueda de desbarbado número 855093 que mide 6 pulgadas de diámetro por 1/2 pulgadas de grosor con un orificio de eje de 1 pulgada en grado 10SF , diseñada para el desbarbado de bordes y el refinamiento de superficies.  
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370960
  • UPC_NO
    00051115370960

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368681 DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para eliminar rebabas medianas o pesadas en piezas con tolerancias estrechas, como el parpadeo de aluminio fundido a presión
  • Utiliza mineral de carburo de silicio de calidad fina para una acción de corte afilada y acabados suaves
  • La rueda de densidad media a dura soporta hasta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • Rueda adaptable para seguir la geometría de la pieza y reducir el ranurado