Motion
7010368682 ABRASIVOS ESTÁNDAR RUEDA GP 852493, 8 IN X 2 IN X 3 IN 7S ALETA, 2

3M
7010368682 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852493, 8 IN X 2 IN X 3 IN 7S FIN, 2

Abrasivos estándar de la rueda GP 852493, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg. 7S FIN, 2 por caja
Artículo MI #01697272
No. Fabricante 7010368682 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852493, 8 IN X 2 IN X 3 IN 7S FIN, 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368682 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852493, 8 IN X 2 IN X 3 IN 7S FIN, 2

Abrasivos estándar de la rueda GP 852493, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg. 7S FIN, 2 por caja
Artículo MI #01697272
No. Fabricante 7010368682 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852493, 8 IN X 2 IN X 3 IN 7S FIN, 2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La RUEDA 7010368682 ABRASIVES GP ESTÁNDAR 852493, 8 IN X 2 IN X 3 IN 7S FIN, 2 POR rueda no tejida y de desbarbado con abrasivo de carburo de silicio es una rueda GP número 852493 que mide 8 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de grosor con un orificio central de 3 pulgadas en calidad 7S FIN y se suministra 2 por paquete, ideal para acabado y mezclado de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371028
  • UPC_NO
    00051115371028

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368682 ABRASIVOS ESTÁNDAR RUEDA GP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda densa y no tejida proporciona mayor estabilidad para la automatización
  • Adecuado para desbarbado de presión ligera a media, radioado de bordes y limpieza/acabado de todos los metales
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de microrrebabas y defectos ligeros, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de carburo de silicio de calidad fina deja un acabado fino
  • La rueda de densidad extra dura soporta bordes y extrusiones
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo