Motion
7010368684 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 858382, 8 IN X 1 IN X 3

3M
7010368684 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858382, 8 IN X 1 IN X 3

Abrasivos estándar de 858382 ruedas de acabado metálicas de 8 in x 1 in x 3 in 5A MED, 3 por caja
Artículo MI #01697273
No. Fabricante 7010368684 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858382, 8 IN X 1 IN X 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368684 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858382, 8 IN X 1 IN X 3

Abrasivos estándar de 858382 ruedas de acabado metálicas de 8 in x 1 in x 3 in 5A MED, 3 por caja
Artículo MI #01697273
No. Fabricante 7010368684 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858382, 8 IN X 1 IN X 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    The 7010368684 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858382, 8 IN X 1 IN X 3 Non-Woven & Deburring Wheel with aluminum oxide abrasive is a metal finishing wheel part number 858382 measuring 8 inches in diameter by 1 inch thick with a 3 inch center hole, designed for surface blending, polishing, and finishing of metal components.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371080
  • UPC_NO
    00051115371080

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368684 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo