Motion
12500 HOJA DE TELA UTILITARIA 211K  9"X11"500 PESO J

3M
12500 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"500 J-WEIGHT

3M™ Hoja de paño utilitario 211K, 500 Peso J, 9 pulg. x 11 pulg., 50 por interior, 250 por caja
Artículo MI #01697274
No. Fabricante 12500 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"500 J-WEIGHT
Precio5.43 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12500 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"500 J-WEIGHT

3M™ Hoja de paño utilitario 211K, 500 Peso J, 9 pulg. x 11 pulg., 50 por interior, 250 por caja
Artículo MI #01697274
No. Fabricante 12500 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"500 J-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.43 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    500
  • Número de stock del fabricante
    60070003300
  • Número de Upc del fabricante
    00051144125005
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144125005

Descripción general

Descripción del fabricante
12500 HOJA DE PAÑO UTILITARIO 211K
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las láminas abrasivas de óxido de aluminio de corte rápido vienen en diez calidades estándar para adaptarse a una variedad de tareas
  • El soporte de tela flexible funciona bien en los contornos y se puede retorcer o doblar
  • El soporte de tela es lo suficientemente flexible y duradero como para usarlo en la máquina
  • Las láminas se pueden rasgar a mano para un tamaño cómodo y reducir los residuos
  • Adecuado para uso en metales ferrosos y no ferrosos