Motion
12783 DISCO DE PAÑO HÚMEDOORDRY 281W  8"XNH P800

3M
12783 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P800

Disco de tela Wetordry- 8.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P800
Artículo MI #01697278
No. Fabricante 12783 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P800
Precio8.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12783 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P800

Disco de tela Wetordry- 8.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P800
Artículo MI #01697278
No. Fabricante 12783 WETORDRY CLOTH DISC 281W 8"XNH P800
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
Precio8.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P800
  • Número de stock del fabricante
    60650004702
  • Número de Upc del fabricante
    00051144127832
  • Tipo de montaje
    Enganche con clip
  • UPC_NO
    00051144127832

Descripción general

Descripción del fabricante
12783 DISCO DE PAÑO HÚMEDO 281W
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El exclusivo paño de malla ayuda a evitar la carga
  • El paño versátil se puede utilizar húmedo o seco
  • Se puede utilizar para el acabado en imprimación de recubrimiento electrónico, recubrimiento de gel y metal
  • Contiene mineral de óxido de aluminio para cortes afilados y acabados finos
  • El abrasivo puede fijarse a una mano o a una almohadilla de respaldo con abrazaderas/clips
  • Disponible en una variedad de tamaños y calidades para adaptarse a las necesidades únicas del proyecto