Motion
7010368745 BANDA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 727119, 1/2 IN X 1/

3M
7010368745 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727119, 1/2 IN X 1/

Abrasivos estándar de banda de acondicionamiento de superficie 727119, 1/2 in x 1/2 in VFN, 10 por caja interior 100
Artículo MI #01697304
No. Fabricante 7010368745 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727119, 1/2 IN X 1/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368745 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727119, 1/2 IN X 1/

Abrasivos estándar de banda de acondicionamiento de superficie 727119, 1/2 in x 1/2 in VFN, 10 por caja interior 100
Artículo MI #01697304
No. Fabricante 7010368745 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727119, 1/2 IN X 1/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.014 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115376733
  • UPC_NO
    00051115376733

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368745 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rápida velocidad de corte con material RC único
  • Versátil gama de tamaños disponibles, especialmente adaptados para adaptarse a lugares a los que las correas no pueden acceder
  • Se ajusta perfectamente sobre el tambor de goma a juego para facilitar su uso con la herramienta giratoria
  • La red abierta es esponjosa y receptiva, lo que minimiza el encrespamiento de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos