Motion
7010368754 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULE Y MEZCLA ALMOHADILLA DE POTENCIA HS, 827630, 6 IN X 9

3M
7010368754 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS POWER PAD, 827630, 6 IN X 9

Abrasivos estándar tonificados HS Power Pad de 827630, 6 x 9 pulgadas, A VFN, 50 pastillas por caja
Artículo MI #01697308
No. Fabricante 7010368754 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS POWER PAD, 827630, 6 IN X 9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368754 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS POWER PAD, 827630, 6 IN X 9

Abrasivos estándar tonificados HS Power Pad de 827630, 6 x 9 pulgadas, A VFN, 50 pastillas por caja
Artículo MI #01697308
No. Fabricante 7010368754 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS POWER PAD, 827630, 6 IN X 9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    220
  • Número de stock del fabricante
    60010005530
  • Número de Upc del fabricante
    50051115376998
  • UPC_NO
    00051144138142

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368754 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El tamaño de 6 x 9˝ es más manejable que un rollo pesado
  • Más duradero que las almohadillas de mano normales
  • La almohadilla se puede dimensionar fácilmente para herramientas eléctricas como Jitterbug, lijadoras orbitales y de línea recta
  • Las fibras reforzadas añaden rigidez y durabilidad para el uso en máquina, en comparación con las almohadillas de mano
  • Construcción de red flexible que se adapta a los contornos
  • La estructura de red 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Los espacios en el material de la red ayudan a evitar la carga para una vida útil extralarga
  • El material de nailon impermeable se puede utilizar con lubricantes o disolventes
  • Alternativa sin corrosión a la lana de acero o cepillos de alambre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo