Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Longitud de la correa77 pulg.
- Ancho de la correa1 pulg.
- Longitud total77 pulg.
- Ancho general1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, pulido
- Material de apoyoPaño
- ColorNegro
- GradoMedio
- Número de grano400
- Número de stock del fabricante60430034417
- Número de Upc del fabricante00051144143535
- UPC_NO00051144143535
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte de tela resistente y de peso YF ofrece una excelente durabilidad en aplicaciones de lijado
- El mineral de carburo de silicio y las partículas de corcho proporcionan un corte agresivo y un acabado fino
- La unión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa abrasiva
- El material de tela flexible se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
- La capa cerrada proporciona una mayor densidad de grano y un acabado más fino en superficies duras
- El material de poliéster impermeable permite una fácil eliminación de residuos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.