Motion
14944 HOJA 3-2/3X9  1000A  401Q PAPEL HÚMEDO O SECO 200/2000

3M
14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000

3M™ Hoja de papel Wetordry 401Q, 3 2/3 in x 9 in 1000 A peso, 200 por interior 2000 por caja
Artículo MI #01697362
No. Fabricante 14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000

3M™ Hoja de papel Wetordry 401Q, 3 2/3 in x 9 in 1000 A peso, 200 por interior 2000 por caja
Artículo MI #01697362
No. Fabricante 14944 SHEET 3-2/3X9 1000A 401Q PAPER WET OR DRY 200/2000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    3.667 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3-2/3 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    1000
  • Número de stock del fabricante
    60060004284
  • Número de Upc del fabricante
    00051144149445
  • Número de hojas
    200
  • UPC_NO
    00051144149445

Descripción general

Descripción del fabricante
14944 HOJA 3-2/3X9 1000A 401Q PAPEL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La práctica lámina se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel y metal
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El mineral de carburo de silicio es nuestro abrasivo de corte más rápido para un acabado superior
  • Gama de calidades finas desde 1000 hasta 3000 para los resultados más profesionales
  • Disponible en hojas de 9” x 11” y 5-1/2” x 9” para una variedad de usos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo