Motion
7010368354 RUEDA UNIFICADA DE CAMBIO RÁPIDO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR TR S/C 873298, 73

3M
7010368354 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 873298, 73

Abrasivos estándar de cambio rápido TR S/C Rueda unificada 873298, 732 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #01697371
No. Fabricante 7010368354 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 873298, 73
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368354 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 873298, 73

Abrasivos estándar de cambio rápido TR S/C Rueda unificada 873298, 732 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #01697371
No. Fabricante 7010368354 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 873298, 73
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda 7010368354 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 873298, 732 Non-Woven & Deburring Wheel con abrasivo de carburo de silicio es una rueda unificada TR de cambio rápido identificada como 873298 en calidad 732 , diseñada para un desbarbado, acabado y mezclado de bordes eficientes en superficies metálicas.  
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352300
  • UPC_NO
    00051115352300

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368354 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a dura con carburo de silicio de calidad fina es una buena opción para aplicaciones de acabado duras en metales duros, incluido el titanio
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para una mayor eficiencia
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador