Motion
21366 DISCO DE PAPEL WETORDRY PSA 431Q  8" X NH 240 PESO C

3M
21366 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT

3M™ discos de papel Wetordry 431Q PSA, 240 , peso C, 8 pulg. x NH, troquel 800L, 100 por interior, 500 por caja
Artículo MI #01697420
No. Fabricante 21366 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21366 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT

3M™ discos de papel Wetordry 431Q PSA, 240 , peso C, 8 pulg. x NH, troquel 800L, 100 por interior, 500 por caja
Artículo MI #01697420
No. Fabricante 21366 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    240
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60600100576
  • Número de Upc del fabricante
    00051144213665
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144213665

Descripción general

Descripción del fabricante
21366 DISCOS DE PAPEL PSA WETORDRY 431Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco versátil se puede utilizar húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El fuerte soporte de papel de peso C proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio produce un acabado más fino que el óxido de aluminio
  • El soporte adhesivo sensible a la presión (PSA) proporciona una fijación sencilla a la lijadora orbital aleatoria