Motion
21919 DISCO DE PAPEL ABSORBENTE HÚMEDO 431Q  12" X NH 120 PESO C

3M
21919 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT

3M™ discos de papel Wetordry 431Q, 120 peso C, 12 pulg. x NH, troquel 1200B, 50 por interior, 100 por caja
Artículo MI #01697449
No. Fabricante 21919 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21919 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT

3M™ discos de papel Wetordry 431Q, 120 peso C, 12 pulg. x NH, troquel 1200B, 50 por interior, 100 por caja
Artículo MI #01697449
No. Fabricante 21919 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 120 C-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    120
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60650004967
  • Número de Upc del fabricante
    00051144219193
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • UPC_NO
    00051144219193

Descripción general

Descripción del fabricante
21919 DISCO DE PAPEL ABSORBENTE HÚMEDO 431Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco versátil se puede utilizar húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El fuerte soporte de papel de peso C proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado más suave
  • El soporte adhesivo facilita la fijación a la lijadora orbital aleatoria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos