Motion
22130 DISCO DE PAPEL WETORDRY PSA 431Q  12" X NH 600 PESO C

3M
22130 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 600 C-WEIGHT

Disco de Papel Wetordry- 12.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 600 Grit, Color Negro
Artículo MI #01697463
No. Fabricante 22130 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 600 C-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
22130 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 600 C-WEIGHT

Disco de Papel Wetordry- 12.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 600 Grit, Color Negro
Artículo MI #01697463
No. Fabricante 22130 WETORDRY PSA PAPER DISC 431Q 12"XNH 600 C-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado, acabado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    600
  • Número de stock del fabricante
    60600100543
  • Número de Upc del fabricante
    00051144221301
  • Aplicación del material
    Lijado orbital, mezcla
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144221301

Descripción general

Descripción del fabricante
22130 DISCOS DE PAPEL PSA WETORDRY 431Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco versátil se puede utilizar húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El fuerte soporte de papel de peso C proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio produce un acabado más fino que el óxido de aluminio
  • El soporte adhesivo sensible a la presión (PSA) proporciona una fijación sencilla a la lijadora orbital aleatoria