Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra
- ColorRojo
- Número de stock del fabricante60440206971
- Número de Upc del fabricante00076308896652
- UPC_NO00076308896652
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Reduce rápidamente el acero al carbono
- El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
- 3M El grano con forma de precisión produce mayores tasas de corte al tiempo que completa más piezas por disco que los discos convencionales
- El abrasivo de larga duración ayuda a reducir los costes
- El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
- 3M™ El acoplamiento Roloc™ bloquea el disco de forma segura en su lugar, sin necesidad de herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.