Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- AplicaciónExtracción de recubrimiento, extracción de juntas, rectificado, moldeado de metal, eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de óxido, corte de soldadura por puntos
- Material de apoyoPaño
- ColorVerde
- Número de granoP80
- Número de stock del fabricante51131365278
- Número de Upc del fabricante00051131365278
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido tipo R
- UPC_NO00051131365278
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los tamaños de diámetro pequeño permiten el rectificado en lugares de difícil acceso
- El abrasivo de óxido de aluminio grueso y resistente permanece más afilado durante más tiempo
- El versátil sistema de acoplamiento Roloc™ funciona con cualquier broca o herramienta neumática 1/4”
- Permite cambios rápidos de disco de giro y de giro para reducir los costes de mano de obra
- Codificado por colores para calidades de disco para un uso más rápido y preciso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.