Motion
CORREA DE TELA 27421  340D  6"X48"P120 X PESO

3M
27421 CLOTH BELT 340D 6"X48"P120 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, P120 de peso X, 6 pulg. x 48 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #01697496
No. Fabricante 27421 CLOTH BELT 340D 6"X48"P120 X-WEIGHT
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27421 CLOTH BELT 340D 6"X48"P120 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, P120 de peso X, 6 pulg. x 48 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #01697496
No. Fabricante 27421 CLOTH BELT 340D 6"X48"P120 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    7000119044
  • Número de Upc del fabricante
    00051144274215
  • UPC_NO
    00051144274215

Descripción general

Descripción del fabricante
27421 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos