Motion
7010326384

3M
7010326384

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 48.0000 in, ancho del cinturón 6.0000 in
Artículo MI #01697499
No. Fabricante 7010326384
Precio18.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326384

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 48.0000 in, ancho del cinturón 6.0000 in
Artículo MI #01697499
No. Fabricante 7010326384

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P60
  • Número de stock del fabricante
    60440211666
  • Número de Upc del fabricante
    00051144274253
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051144274253

Descripción general

Descripción del fabricante
27425 CINTURÓN 6X48 60X 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos