Motion
7100164111 3M HORQUILLA DE BLOQUE DE SCOTCHLOK, COSTURA SOLDADA NO AISLADA M10-8FBK, ACERO INOX.

3M
7100164111 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK, NON-INSULATED BRAZED SEAM M10-8FBK, STU

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, costura soldada no aislada M10-8FBK, pasador tamaño 8, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #01697533
No. Fabricante 7100164111 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK, NON-INSULATED BRAZED SEAM M10-8FBK, STU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100164111 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK, NON-INSULATED BRAZED SEAM M10-8FBK, STU

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, costura soldada no aislada M10-8FBK, pasador tamaño 8, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #01697533
No. Fabricante 7100164111 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK, NON-INSULATED BRAZED SEAM M10-8FBK, STU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.73 pulg.
  • Ancho general
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.003 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60440274938
  • Número de Upc del fabricante
    00054007020097
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    00054007020097

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUE 7100164111 3M SCOTCHLOK,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja