Motion
35467 RUEDA DE PALETA TIPO 84 244D 1"X1"X1/4-20 EXTERNA 60 X PESO

3M
35467 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 1"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de mariposa 244D, Tipo 84, 1 pulg. x 1 pulg. x 1/4-20 Externa, 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #01697538
No. Fabricante 35467 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 1"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT
Precio10.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35467 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 1"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de mariposa 244D, Tipo 84, 1 pulg. x 1 pulg. x 1/4-20 Externa, 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #01697538
No. Fabricante 35467 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 1"X1"X1/4-20 EXTERNAL 60 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 35467 es una rueda de aletas con material abrasivo de óxido de aluminio con una clasificación de grano de 60 , un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada y un ancho de rueda de 1 pulgada, lo que la hace adecuada para amolado, mezcla y acabado superficial de uso general en metal y otros materiales.
  • Número de stock del fabricante
    60440108656
  • Número de Upc del fabricante
    00051144354672
  • UPC_NO
    00051144354672

Descripción general

Descripción del fabricante
35467 RUEDA DE SOLAPA TIPO 84 244D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de uso general para rectificado, pulido, lijado y acabado
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, dura mucho y termina bien
  • El soporte de tela de algodón de peso X es duradero y maleable para minimizar las grietas y el desgaste
  • Se ofrece en sistemas de montaje Tipo 83 (T83) o Tipo 84 (T84)
  • El abrasivo con soporte de tela resiste el desgarro y soporta los bordes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo