Motion
CORREA DE TELA 74194  341D  25"X60"P180 X PESO

3M
74194 CLOTH BELT 341D 25"X60"P180 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, P180 de peso X, 25 x 60 pulg., Sine-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #01697585
No. Fabricante 74194 CLOTH BELT 341D 25"X60"P180 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
74194 CLOTH BELT 341D 25"X60"P180 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, P180 de peso X, 25 x 60 pulg., Sine-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #01697585
No. Fabricante 74194 CLOTH BELT 341D 25"X60"P180 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    25 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440199465
  • Número de Upc del fabricante
    00051144741946
  • UPC_NO
    00051144741946

Descripción general

Descripción del fabricante
74194 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria