Motion
CORREA DE TELA 76353  341D  8"X107"50 X PESO

3M
76353 CLOTH BELT 341D 8"X107"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, 50 de peso X, 8 pulg. x 107 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #01697598
No. Fabricante 76353 CLOTH BELT 341D 8"X107"50 X-WEIGHT
Precio76.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76353 CLOTH BELT 341D 8"X107"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, 50 de peso X, 8 pulg. x 107 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #01697598
No. Fabricante 76353 CLOTH BELT 341D 8"X107"50 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    107 pulg.
  • Ancho de la correa
    8 pulg.
  • Longitud total
    107 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440197451
  • Número de Upc del fabricante
    00051144763535
  • UPC_NO
    00051144763535

Descripción general

Descripción del fabricante
76353 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria