Motion
7010360789

3M
7010360789

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 60.0000 in, ancho del cinturón 37.0000 in
Artículo MI #01697635
No. Fabricante 7010360789
Precio240.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360789

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 60.0000 in, ancho del cinturón 37.0000 in
Artículo MI #01697635
No. Fabricante 7010360789
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
Precio240.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440209397
  • Número de Upc del fabricante
    00051144769063
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051144769063

Descripción general

Descripción del fabricante
76906 CINTURÓN DE ROPA 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El soporte de poliéster resistente proporciona resultados uniformes en aplicaciones de presión media
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • La construcción es ideal para rectificar láminas y bobinas, y para aplicaciones sin centro y de soporte posterior
  • Adecuado para aplicaciones húmedas y secas