Motion
7010366415 CEPILLO DE LIMPIEZA ESCOCÉS-BRITE XDR LIMPIO Y ACABADO, XF-CB,

3M
7010366415 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, XF-CB,

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido XDR Clean and Finish, XF-CB, 7A Muy fino, 12 pulg. x 64-1/4 pulg. x 5-3/4 pulg., SPR22858A, 1 por caja
Artículo MI #01697653
No. Fabricante 7010366415 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, XF-CB,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366415 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, XF-CB,

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido XDR Clean and Finish, XF-CB, 7A Muy fino, 12 pulg. x 64-1/4 pulg. x 5-3/4 pulg., SPR22858A, 1 por caja
Artículo MI #01697653
No. Fabricante 7010366415 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, XF-CB,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    64.25 pulg.
  • Peso
    223.7 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011256627
  • UPC_NO
    00048011256627

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366415 SCOTCH-BRITE XDR LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos están unidos con resina en un núcleo circular para una mayor durabilidad
  • Los cepillos están construidos alrededor de un núcleo de acero, resistiendo la deflexión bajo una presión pesada
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio o carburo de silicio para una acción de corte afilada
  • La red abierta resiste la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie sin alterar la geometría de la pieza