Motion
7100074870 ABRASIVOS ESTÁNDAR DE CAMBIO RÁPIDO DE DISCO DE PULIDO Y MEZCLA HS, 840358,

3M
7100074870 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840358,

Disco de cambio rápido - 2.0000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #01697668
No. Fabricante 7100074870 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840358,
Precio3.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100074870 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840358,

Disco de cambio rápido - 2.0000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #01697668
No. Fabricante 7100074870 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840358,
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
Su precio$3.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Azul
  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115325151
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051115325151

Descripción general

Descripción del fabricante
7100074870 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece los mejores resultados para el desbarbado ligero y el acabado final
  • Construcción densa y rígida que soporta alta presión sin doblarse, mejorando productivi
  • Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en muchos metales diferentes
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar la sustancia
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Tres calidades entre las que elegir para diferentes grados de agresividad y acabado: grueso (CRS
  • verde), medio (MED
  • azul) y Muy fino (VFN
  • granate)