Motion
7100182409 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 3Y1, 5X.825X1-1/4, X=3/4

3M
7100182409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3Y1, 5X.825X1-1/4, X=3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 3Y1, 5x.825x1-1/4, X=3/4, U=0,575 D320 645DI - MMMRBDW52286
Artículo MI #01697709
No. Fabricante 7100182409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3Y1, 5X.825X1-1/4, X=3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100182409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3Y1, 5X.825X1-1/4, X=3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 3Y1, 5x.825x1-1/4, X=3/4, U=0,575 D320 645DI - MMMRBDW52286
Artículo MI #01697709
No. Fabricante 7100182409 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3Y1, 5X.825X1-1/4, X=3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.87 pulg.
  • Peso
    712.600 g

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60440206666
  • Número de Upc del fabricante
    00638060027639
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • UPC_NO
    00638060027639

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7100182409 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.