Motion
80760 RUEDA DE ALETA TIPO 83 747D  2-1/2"X1"X1/4"80 PESO X

3M
80760 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 2-1/2 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #01697724
No. Fabricante 80760 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Precio31.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80760 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T83, 2-1/2 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #01697724
No. Fabricante 80760 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 80760 es una rueda de aletas fabricada con abrasivo cerámico en una grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2-1/2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para amolado agresivo y rendimiento duradero en metales duros.
  • Número de stock del fabricante
    60440262255
  • Número de Upc del fabricante
    00051144807604
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051144807604

Descripción general

Descripción del fabricante
80760 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.