Motion
7100157914 CINTA DE EMBALAJE PARA ENVÍOS DE ALTA RESISTENCIA, 3850-542STMP, 1.88 PULG.

3M
7100157914 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850-542STMP, 1.88 IN

Scotch® Cinta de embalaje para envíos de alta resistencia, 3850-542STMP, 1.88 pulg. x 60 yardas (48 mm x 54,8 m), 2 rollos con dispensador de alta resistencia
Artículo MI #01697739
No. Fabricante 7100157914 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850-542STMP, 1.88 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100157914 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850-542STMP, 1.88 IN

Scotch® Cinta de embalaje para envíos de alta resistencia, 3850-542STMP, 1.88 pulg. x 60 yardas (48 mm x 54,8 m), 2 rollos con dispensador de alta resistencia
Artículo MI #01697739
No. Fabricante 7100157914 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850-542STMP, 1.88 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131861626
  • UPC_NO
    00051131861626

Descripción general

Descripción del fabricante
7100157914 ENVÍO PESADO EN WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Garantizado para mantenerse sellado* (*Si su caja no permanece sellada, 3M reembolsará el precio de compra de esta cinta. Se requiere comprobante de compra. Contacto: 1-800-3MHELPS)
  • Proporciona un excelente poder de retención para embalajes y envíos de alta resistencia
  • Sello fuerte en todos los tipos de cajas, incluidas las cajas 100 % recicladas difíciles de pegar
  • El adhesivo termofusible resistente y duradero sin disolventes sella y protege
  • El revestimiento de liberación facilita el desenrollado. Resiste el corte, la división y el desgarro
  • Grosor de 3.1 mil
  • La cinta de embalaje transparente más resistente de la marca Scotch .
  • Fabricado localmente, con materiales de origen global
  • Respaldo transparente y adhesión instantánea
  • Sello de alta resistencia, incluso durante la manipulación brusca
  • No necesita capas de cinta para realizar el trabajo
  • Solo una tira
  • para ahorrar tiempo
  • Tus paquetes pesados pueden soportar el peso y permanecer sellados
  • Cumple con las regulaciones postales de EE. UU. para paquetes estándar
  • Incluye dispensador recargable de alta resistencia con empuñadura de pistola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos