Motion
81215 CORREA DE TELA 361F  37"X75"P100 YF DE PESO

3M
81215 CLOTH BELT 361F 37"X75"P100 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 361F, P100 yF de peso, 37 x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #01697751
No. Fabricante 81215 CLOTH BELT 361F 37"X75"P100 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81215 CLOTH BELT 361F 37"X75"P100 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 361F, P100 yF de peso, 37 x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #01697751
No. Fabricante 81215 CLOTH BELT 361F 37"X75"P100 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60440209439
  • Número de Upc del fabricante
    00051144812158
  • UPC_NO
    00051144812158

Descripción general

Descripción del fabricante
81215 CINTURÓN DE ROPA 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El soporte de poliéster resistente proporciona resultados uniformes en aplicaciones de presión media
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • La construcción es ideal para rectificar láminas y bobinas, y para aplicaciones sin centro y de soporte posterior
  • Adecuado para aplicaciones húmedas y secas