Motion
81989 RUEDA DE MARIPOSA 741A  6"X2"X1"80 PESO X

3M
81989 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 741A, 6 in x 2 in x 1 in 80 peso X, 5 por caja
Artículo MI #01697798
No. Fabricante 81989 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"80 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81989 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 741A, 6 in x 2 in x 1 in 80 peso X, 5 por caja
Artículo MI #01697798
No. Fabricante 81989 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"80 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60870004938
  • Número de Upc del fabricante
    00051144819898
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • UPC_NO
    00051144819898

Descripción general

Descripción del fabricante
81989 RUEDA DE SOLAPA 741A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
  • El soporte de poliéster/algodón de peso X soporta el lijado y el rectificado agresivos
  • La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
  • El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
  • Las solapas se desgastan para exponer el mineral abrasivo fresco, lo que garantiza un corte rápido y consistente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos