Motion
84896 DISCO DE PAPEL HOOKIT 210U  5"XNH P400 PESO A

3M
84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disco de Papel Hookit- 5.0000 pulg. Dia Disc, Óxido de Aluminio, P400 Grit, 12000 rpm
Artículo MI #01697973
No. Fabricante 84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disco de Papel Hookit- 5.0000 pulg. Dia Disc, Óxido de Aluminio, P400 Grit, 12000 rpm
Artículo MI #01697973
No. Fabricante 84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, pulido, lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P400
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60650024023
  • Número de Upc del fabricante
    00051144848966
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051144848966

Descripción general

Descripción del fabricante
84896 DISCO DE PAPEL HOOKIT 210U 5" X NH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Buen valor, disco de uso general
  • Abrasivo de óxido de aluminio de capa abierta y resistente
  • Los discos de velcro son fáciles de acoplar, cambiar y reutilizar
  • El accesorio de velcro resiste el polvo, la suciedad y los residuos
  • Normalmente se utiliza en aplicaciones de lijado húmedo AOEM en imprimaciones y recubrimientos eléctricos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs