Motion
7100014248

3M
7100014248

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P80 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 60.0000 in, ancho del cinturón 3.0000 in
Artículo MI #01698025
No. Fabricante 7100014248
Precio13.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100014248

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P80 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 60.0000 in, ancho del cinturón 3.0000 in
Artículo MI #01698025
No. Fabricante 7100014248

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    60440197311
  • Número de Upc del fabricante
    00051144857579
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051144857579

Descripción general

Descripción del fabricante
85757 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good