Motion
58598 ALMOHADILLA SELLANTE DE HUMEDAD ELÉCTRICA ESCOCESA 2-1/2"X2-1/2"

3M
58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"

Scotch® Almohadilla sellante de humedad eléctrica 06149, 2-1/2 pulg. x 2-1/2 pulg., negra,10 almohadillas/caja a granel, 250 almohadillas/caja
Artículo MI #01698122
No. Fabricante 58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"
Price$1.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"

Scotch® Almohadilla sellante de humedad eléctrica 06149, 2-1/2 pulg. x 2-1/2 pulg., negra,10 almohadillas/caja a granel, 250 almohadillas/caja
Artículo MI #01698122
No. Fabricante 58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    2.5 pulg.
  • Grosor
    45 mil
  • Ancho
    2.5 pulg.

Details

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051128585986
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +38 °C
  • UPC_NO
    00051128585986

Descripción general

Descripción del fabricante
58598 SELLADOR DE HUMEDAD ELÉCTRICO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de cloruro de polivinilo resiste la humedad, los álcalis, la corrosión del cobre ácido y la humedad
  • Adhesivo de masilla agresivo que ofrece una adherencia optimizada
  • Fabricado con cloruro de polivinilo y masilla negros y duraderos
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de 0 a 38 °C ( 32 a 100 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs