Motion
06165

3M
06165

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 3/4 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 15 pies de longitud, material de refuerzo de caucho, temperatura de funcionamiento de 0 a +194 °F. Rango
Artículo MI #01698124
No. Fabricante 06165
Price$20.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06165

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 3/4 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 15 pies de longitud, material de refuerzo de caucho, temperatura de funcionamiento de 0 a +194 °F. Rango
Artículo MI #01698124
No. Fabricante 06165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.65/each

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 15 pies
  • Longitud
    15 pies
  • Resistencia a la tensión
    250.0 pulg./lb
  • Grosor
    30 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Details

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061656
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +194 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    ASTM D-4388 Tipo 1, 2 y 3, HH-I-553C, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Goma
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    90 °C, 194 °F
  • UPC_NO
    00054007061656
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
06165 CINTA DE GOMA ELÉCTRICA SIN REVESTIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de resina de caucho proporciona una excelente adherencia mientras que el soporte de caucho de etileno propileno autofundible resiste los rayos UV y el calor.
  • Viene en color negro
  • Aprobado por ASTM y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs