Motion
06196

3M
06196

Scotch® Cinta selladora de roscas: 1/2 pulg. de ancho, 3 mil de grosor, 520 pulg. de longitud, material de respaldo de resina de fluorocarbono PTFE, temperatura de funcionamiento de -450 a +500 °F. Rango
Artículo MI #01698128
No. Fabricante 06196
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06196

Scotch® Cinta selladora de roscas: 1/2 pulg. de ancho, 3 mil de grosor, 520 pulg. de longitud, material de respaldo de resina de fluorocarbono PTFE, temperatura de funcionamiento de -450 a +500 °F. Rango
Artículo MI #01698128
No. Fabricante 06196
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1/2 x 520 pulg.
  • Longitud
    520 pulg.
  • Grosor
    3 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Ninguna
  • Material de apoyo
    Resina de fluorocarbono PTFE
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061960
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -450 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a +500 °F
  • Estándares cumplidos
    UL 510
  • Material de refuerzo de cinta
    Resina de fluorocarbono PTFE
  • Color de la cinta
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -268 °C a 260 °C, -450 °F a +500 °F
  • UPC_NO
    00054007061960

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA SELLADORA DE ROSCAS ESCOCESA 06196
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza principalmente como sellador de roscas de tuberías.
  • Se enrolla sobre juntas secas, sella permanentemente y al mismo tiempo proporciona lubricante para que la junta pueda abrirse fácilmente en una fecha posterior
  • Estable a través de un rango de temperatura de -450˚F (-268˚C) a 500˚F (260˚C); la película se fusionará a 700˚F (374˚C)
  • No inflamable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos