Motion
7100215978 VENDAS IMPERMEABLES NEXCARE MAX HOLD MHW-60, UNA TALLA 60CT  1.25

3M
7100215978 NEXCARE MAX HOLD WATERPROOF BANDAGES MHW-60, ONE SIZE 60CT 1.25

Bandas impermeables Nexcare MHW-60 Max Hold, talla única 60ct 1.25 x 2.5 pulgadas (31 x 63 mm)
Artículo MI #01698146
No. Fabricante 7100215978 NEXCARE MAX HOLD WATERPROOF BANDAGES MHW-60, ONE SIZE 60CT 1.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100215978 NEXCARE MAX HOLD WATERPROOF BANDAGES MHW-60, ONE SIZE 60CT 1.25

Bandas impermeables Nexcare MHW-60 Max Hold, talla única 60ct 1.25 x 2.5 pulgadas (31 x 63 mm)
Artículo MI #01698146
No. Fabricante 7100215978 NEXCARE MAX HOLD WATERPROOF BANDAGES MHW-60, ONE SIZE 60CT 1.25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131221765
  • UPC_NO
    00051131221765

Descripción general

Descripción del fabricante
7100215978 NEXCARE CON SUJECIÓN MÁXIMA IMPERMEABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño Max Hold permanece encendido hasta que se lo quita durante 48 horas
  • Cómoda película de bajo perfil que se ajusta a la piel
  • Ayuda a proteger las heridas contra el agua, la suciedad y los gérmenes
  • Se adapta a lugares difíciles de ajustar, como los talones, la mano, las rodillas y los dedos
  • Delgada y clara para que apenas note que está ahí
  • Permanece encendido cuando se lava las manos o se ducha
  • Construcción flexible para una comodidad duradera
  • Una gran incorporación a cualquier kit de primeros auxilios