Motion
7100185789 VASOS DE RUEDA DE WHISKY ESCOCÉS SP906-NA, FIELTRO CUADRADO GRIS 2.5-IN  4/PAQUETE

3M
7100185789 SCOTCH CASTER CUPS SP906-NA, SQUARE FELT GRAY 2.5-IN 4/PK

Copas de ruedas Scotch SP906-NA, Gris fieltro cuadrado 2.5-in 4/paquete
Artículo MI #01698165
No. Fabricante 7100185789 SCOTCH CASTER CUPS SP906-NA, SQUARE FELT GRAY 2.5-IN 4/PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100185789 SCOTCH CASTER CUPS SP906-NA, SQUARE FELT GRAY 2.5-IN 4/PK

Copas de ruedas Scotch SP906-NA, Gris fieltro cuadrado 2.5-in 4/paquete
Artículo MI #01698165
No. Fabricante 7100185789 SCOTCH CASTER CUPS SP906-NA, SQUARE FELT GRAY 2.5-IN 4/PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.168 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060272077
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • UPC_NO
    00638060272077

Descripción general

Descripción del fabricante
7100185789 VASOS DE RUEDA DE WHISKY ESCOCÉS SP906-NA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para usar en mesas, sofás y camas sobre superficies terminadas
  • Protege la mayoría de los suelos, incluidos los de madera dura, alfombras y baldosas
  • Ofrece una protección fiable del suelo contra abolladuras y arañazos
  • El diseño fácil de usar se mantiene seguro debajo de los muebles
  • Evita el deslizamiento y ayuda a mantener los muebles fijos
  • Reutilizar una y otra vez
  • Color: gris
  • Tamaño: 2 1/2 pulgadas
  • Contenido del paquete: 4/paquete