Motion
09656

3M
09656

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 2 pulg. de ancho, 65 mil de grosor, 10 pies de longitud, material de refuerzo de caucho EPDM, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #01698174
No. Fabricante 09656
Precio68.03 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09656

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 2 pulg. de ancho, 65 mil de grosor, 10 pies de longitud, material de refuerzo de caucho EPDM, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #01698174
No. Fabricante 09656

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio68.03 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2" x 10 pies
  • Longitud
    10 pies
  • Grosor
    65 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    Goma EPDM
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007096566
  • Material
    EPR con revestimiento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • Estándares cumplidos
    ASTM D-4388 Tipo 1, 2 y 3
  • Material de refuerzo de cinta
    Caucho de etileno y propileno
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • UPC_NO
    50054007096561
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
09656 CINTA ADHESIVA DE GOMA DE MASILLA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se trata de una cinta de sellado y aislamiento eléctrico de caucho autofusible de 65 mil de color negro. Empaquetado a granel con 10 rollos por caja
  • Esta cinta adhesiva Scotch Scotch® Rubber Mastic Tape 2228 está compuesta por un soporte de caucho de etileno y propileno (EPR) recubierto con un adhesivo de masilla resistente y estable a la temperatura
  • Utilice esta cinta para aislar, amortiguar y sellar las conexiones de empalme y barra de bus
  • Su temperatura nominal es de 194°
  • Precio por rollo