Motion
10075

3M
10075

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 3/4 pulgadas de ancho, 7 mil de grosor, 44 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de 0 a +221 °F. Rango
Artículo MI #01698175
No. Fabricante 10075
Precio8.90 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10075

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 3/4 pulgadas de ancho, 7 mil de grosor, 44 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de 0 a +221 °F. Rango
Artículo MI #01698175
No. Fabricante 10075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.90 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 44 pies
  • Longitud
    44 pies
  • Resistencia a la tensión
    15.0 pulg./lb
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007100751
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +221 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -18 °C a 105 °C, 0 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00054007100751
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
10075 SCOTCH SUPER 33+ VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece protección eléctrica y mecánica
  • Resiste los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos
  • Retardante a las llamas e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos
  • Hecho de PVC duradero
  • Compatible con caucho y compuestos de empalme sintéticos
  • Soporta un rango de temperatura de -18 a 105 °C ( 0 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"