Motion
41323

3M
41323

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 1-1/2 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 15 pies de longitud, material de refuerzo de caucho, temperatura de funcionamiento de 0 a +194 °F. Rango
Artículo MI #01698182
No. Fabricante 41323
Precio42.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41323

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 1-1/2 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 15 pies de longitud, material de refuerzo de caucho, temperatura de funcionamiento de 0 a +194 °F. Rango
Artículo MI #01698182
No. Fabricante 41323
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
Su precio$42.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1-1/2" x 15ft
  • Longitud
    15 pies
  • Resistencia a la tensión
    250.0 pulg./lb
  • Grosor
    30 mil
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007413233
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +194 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    ASTM D-4388 Tipo 1, 2 y 3, HH-I-553C, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Goma
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    90 °C, 194 °F
  • UPC_NO
    00054007413233
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
41323 CINTA DE GOMA ELÉCTRICA SIN REVESTIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"