Motion
22213 CCK C40  W33

SKF
22213 CCK C40 W33

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #01704529
No. Fabricante 22213 CCK C40 W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22213 CCK C40 W33

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #01704529
No. Fabricante 22213 CCK C40 W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316577000101

Descripción general

Descripción del fabricante
22213 CCK C40 W33 BRG