Motion
CHB2203MHI-O
CHB2203MHI-O
Artículo MI #01704562
No. Fabricante CHB2203MHI-O
Precio75.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2203MHI-O
Artículo MI #01704562
No. Fabricante CHB2203MHI-O
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
Precio75.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro duro Martin
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2203MHI-O ACEITE DE HIERRO DURO DE MARTIN DE 1 1/2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno