Motion
CHB2205MHI-O
CHB2205MHI-O
Artículo MI #01704563
No. Fabricante CHB2205MHI-O
Precio163.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2205MHI-O
Artículo MI #01704563
No. Fabricante CHB2205MHI-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.75
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro duro Martin
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2205MHI-O HIERRO DURO MARTIN DE 2 7/16"

También puede gustarle