Motion
AN15
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 2.933-12 , 3.8750 pulg. OD, 3.5630 pulg. Diámetro frontal, 0.6040 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705538
No. Fabricante AN15
Precio35.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 2.933-12 , 3.8750 pulg. OD, 3.5630 pulg. Diámetro frontal, 0.6040 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705538
No. Fabricante AN15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    49800 lb
  • Cara Diámetro  
    3.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6040 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.9330-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-15
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968501503

Descripción general

Descripción del fabricante
AN15 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like