Especificaciones
Dimensions
- Carga axial59400 lb
- Face Diameter4.0310 pulg.
- Outside Diameter4.4060 pulg.
- Ancho general0.6350 pulg.
- Thread Size3.3400-12 pulg.
Details
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-17
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieAN
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968501701
Descripción general
Descripción del fabricante
AN17 TUERCA DE BLOQUEO