Motion
AN19
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 3.730-12 , 4.9380 pulg. OD, 4.5630 pulg. Diámetro frontal, 0.7290 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705542
No. Fabricante AN19
Precio51.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca 3.730-12 , 4.9380 pulg. OD, 4.5630 pulg. Diámetro frontal, 0.7290 pulg. Ancho, acero bajo en carbono
Artículo MI #01705542
No. Fabricante AN19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    77100 lb
  • Cara Diámetro  
    4.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9380 pulg.
  • Ancho general
    0.7290 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.7300-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-19
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968501909

Descripción general

Descripción del fabricante
AN19 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo